GN420C コンクリート用ガスピン打ち機 マキタ 24790763

コンクリート用ガスピン打ち機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード24790763品番GN420C
参考基準価格(税別)¥144,900販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み!
高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。
19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。
バッテリ切れお知らせランプ。
2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。

付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む)線径(Φmm)2.6~3.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶)バッテリー容量(Ah)1.0バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電)ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40装填数ピン20本(2連×10本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする