※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

478-801-99-64 鬼冷 接触冷感ネックカバー ストレッチタイプ 岡本[靴下] 24790808 478-801-99-64 鬼冷 接触冷感ネックカバー ストレッチタイプ 岡本[靴下] 24790808 478-801-99-64 鬼冷 接触冷感ネックカバー ストレッチタイプ 岡本[靴下] 24790808 478-801-99-64 鬼冷 接触冷感ネックカバー ストレッチタイプ 岡本[靴下] 24790808 478-801-99-64 鬼冷 接触冷感ネックカバー ストレッチタイプ 岡本[靴下] 24790808

鬼冷 接触冷感ネックカバー ストレッチタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24790808 品番478-801-99-64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチタイプの接触冷感ネックカバーマスクです。
気化冷却効果で生地温度「最大-4℃」の冷感効果!
(35℃の環境下で生地に水滴を垂らしたときのポリエステルポリウレタン生地との比較)
耳にかけて装着するタイプのため、ズレ落ちにくい!
ストレッチタイプのため着脱しやすく、着け心地が良い!
UVカット98%(紫外線遮蔽率)
吸汗速乾

ブラック×ブルー サイズフリー タイプ日よけタイプ 混率(%)ナイロン90/ポリウレタン10 標準質量(g/片足)43 機能UVカット・吸汗速乾 入数1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする