マキタ
マキタの 換気/設備用品
マキタの 送排風機
送排風機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24790815
品番
MF202
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥39,490
販売価格(税別)
¥
35,900
バスケットに入れる
余裕のある吸排気。
防爆タイプではありません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥
16,980
¥
18,678
税込
電源(V)
単相100
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
20/24
付属品
ダクトバンドベルマウス
本体質量(kg)
8.0
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
2830/3240
羽根径(Φmm)
200
定格出力(W)(50Hz/60Hz)
170/260