Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ付属品
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の エクステンションバー
ホイールナット用トーションバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24790825
品番
18101M-32X700NM
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法L(mm)
300
適合
Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801B
質量(g)
1630
差込角(mm)
1"(25.4mm)SQ
寸法D(mm)
51.5
寸法l(mm)
32
二面幅(mm)
32×700Nm
RoHS指令(10物質対応)
対応