Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
1/4H ユニバーサルソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24790999
品番
BD011SN-13
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
二面幅(mm)
13
質量(g)
79
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
35
寸法D(mm)
17.5
寸法l(mm)
12
寸法H1(mm)
12
寸法H2(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応