HIKMICRO B10

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24791000 品番HM-TP51-3AQF/W-B10
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

高画質
高感度VOx検出器(NETD < 40 mK)により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。
複数の画像モード
サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードをお好みで選択できます。
迅速な温度測定
プリセットによるフルスクリーン測定で、一目瞭然。測定プリセット センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、オフ。
Wi-Fiコネクティビティ
内蔵のWi-FiとHIKMICRO Viewer Appでモバイル機器と接続し、撮影した画像をすぐに共有することができます。
革新的なマクロモード
クリップオンマクロレンズを使用すると、Bシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板や組立部品のような小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能です。
高温アラーム
スピーカーとフラッシュライトを内蔵しており、高温を音声と映像で知らせます。
高速画像周波数
25Hzの高速画像により、パンニングや移動中の測定もスムーズに行えます。
3.2インチカラー液晶ディスプレイ
3.2インチLCDは、同カテゴリーの他の製品よりも75%大きい画面を提供します。
ヒクミクロアナライザーソフトウェア
付属のソフトウェアにより、撮影した画像のサーモグラフィー情報を点、線、矩形、円、多角形で解析し、レポートを作成することが可能です。

仕様雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264 × 2448、カラーバレット:ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボウ/レッドホット/融合/レイン/測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット、オフ、レベル・スパンモード:自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ、最大60秒 テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約54時間 質量(g)約218 周波数(Hz)25(画像) 温度範囲(℃)-20〜 400 測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃〜35℃、 物体温度0℃以上の場合 保護等級IP54 検出器ピッチ:12 μm 記録媒体microSD16GB インターフェースUSB Type-C バッテリーリチウムイオンバッテリー(充電式) 輝度手動調整(画面) 解像度赤外線:192×144、空間(IFOV):3.43 mrad、ディスプレイ:640 × 480 3.5インチLCDタッチスクリーン 三脚取付ねじUNC 1/4”-20 落下距離(m)2 焦点距離(mm)3.5 充電時間(時間)約2.5(フル充電時) 動作時間約4時間 LED対応 モード画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP 寸法(縦×横×高さ)(mm)85.2 ×138.5 ×23.6 撮影距離(m)Min.フォーカス:0.3 記録ファイル形式動画:MP4 フォーカスFocus Free 動作温度(℃)-10〜50 F値F1.1 保管温度範囲(℃)-20〜60 デジタルズーム1×〜4×連続 BluetoothBluetooth 4.2 測定視野角(°)FOV:37.5 × 28 Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz) スペクトル範囲7.5〜14μm ストレージ画像:約60000枚 湿度(%)<95(結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする