1/4H ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24791008 品番 BD011SN-14
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 二面幅(mm)14 質量(g)82 寸法L(mm)100 寸法H(mm)32 寸法D(mm)19 寸法l(mm)12 寸法H1(mm)12 寸法H2(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする