1/4H ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24791026 品番 BD011SN-19
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 二面幅(mm)19 質量(g)94 寸法L(mm)100 寸法H(mm)30 寸法D(mm)24.5 寸法l(mm)14 寸法H1(mm)14 寸法H2(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする