モレンセン(R)(簡易油止め栓)

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 24791124 品番 Mixセット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

モレンセン®はオイルや化学薬品が配管やホースから漏れるのを最小限に抑えます。油圧、化学薬品を扱う現場の安全、清潔さを保ちます。また、作業時の油圧、化学薬品ラインへの異物混入防止にもご使用いただけます。
取付に関しては、王具を必要とせず、ねじ込むだけですので簡単にご使用いただけます。1本で複数の内径をカバーできるのでキャップボルトのように何個も持ち歩く必要がございません。
使用後、洗浄をしていただくことにより、繰り返しご使用いただけます。
★取付簡単! 挿入して、ひねって止めるだけ

材質NBR 長さ(mm)Sサイズ/100・Mサイズ/150・Lサイズ/200 幅(mm)面ファスナー:13〜42 オレンジ 適合内径(Φmm)Sサイズ/1〜10・Mサイズ/5〜22・Lサイズ/13〜42 使用環境温度(℃)0〜100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ご使用上の注意
※ホースに圧力がかかった状態では、絶対に使用しないでください。
※当該商品は、完全に油漏洩を防止するものではありません。 作動油の漏れなどによる損害の補償については、一切負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする