Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具・充電工具アクセサリー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドリルチャック
1/2sq. ドリルチャックアダプター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24791209
品番
14184-1/2X20UNF
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
質量(g)
88
寸法L(mm)
44
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
22
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法D(mm)
25
寸法l(mm)
15.5
RoHS指令(10物質対応)
対応