草刈機

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24791244 品番MUR1601N
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

先端のフリーローラーは回転しないから、地面に沿わせて作業でき、疲労も軽減。
先端部はアルミ製。衝撃や摩耗に強い。コードの送り出しは先端を地面で軽くたたくだけ。
切れ味のよい8枚刃式。キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止と、キックバック(跳ね返り)を防止。
ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。

回転数(min-1[r.p.m])5500(ナイロンコード)、6500(金属製8枚刃) 刈込み幅(mm)280(ナイロンコード)、160(金属製8枚刃) 電源(V)単相100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 刈込み方式ナイロンコード、金属製8枚刃 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×229×380(ナイロンコード)、1297×229×367(金属製8枚刃) 付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ウルトラメタルローラー4(A-58241)、草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ 質量(kg)2.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-24
用途:
庭の草刈り
有限会社アポロ精機 様

やはりマキタのものは違いますね。半額くらいの通販の草刈り機を2台壊しました。 レビューはなかなかあてにならないので、思い切って高いものをかったらやっはり使い勝手がいい。
まだ買ったばっかりですが、安心して使えそう。
長持ちしますように

1人が参考にしています
対象商品:
24791244
2021-06-29
用途:
家の周りの草刈り
サービス業

良いです。草の丈がかなり長くなってしまいましたが、なんとか刈ることができました。ハマナスなどもかまわず刈っていたら負担が かかり過ぎたのか止まってしまいましたが、赤いスイッチを押すと復旧しました。作動スイッチは 押し続けなければいけませんが 安心でもあります。
作業のための部品の収納場所を 始めに書いてほしいです。最初は、入れ忘れているのかと思い とまどいました。
何といっても 非力な私でも使えているので、良いですよ。

2人が参考にしています
対象商品:
24791244
2017-10-02
用途:
草刈り
蒜山ソイル工業有限会社 様

充電式草刈り機は使用時間も短く、バッテリーもすぐ買い換えないといけないので使い物にならないと思い、コード式にしました。延長コードさえあれば、自宅周辺はこれで充分です。

対象商品:
24791244
2017-06-20
用途:
庭の手入れ
宗教法人金藏寺 様

雑草の生えている場所や種類によってナイロンコードと鋸刃を変えることができとても良いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする