充電式レシプロソー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24791427 品番JR101DWG
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断!
取り回し自在。マルチポジションスイッチ。
軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。

バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)パイプΦ50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0〜3300 ストローク(mm)13 充電時間(分)約50 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×63×146 作業量(目安)1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本 質量(kg)1.1(バッテリ含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24791427
2022-04-06
用途:
枝落とし
農・林・水産業

回転刄でないので片手で切る対象を押さえていないと上手く切れません。必然的に片手で保持する形ですが、慣れが必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする