充電式アングルドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24791515 品番DA330DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

握りが細い、細径コンパクト。
狭い場所での穴あけに。高い場所での穴あけに。パイプが干渉する場所での穴あけに。
高輝度LEDライト。大型レバースイッチ。チャックキーホルダー。

回転数(min-1[r.p.m])0〜800 バッテリー電圧(V)10.8 チャック能力(mm)1.5〜10 バッテリー容量(Ah)1.3 充電時間(分)約50 付属品バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、ケース、チャックキー4(254201-4) 質量(kg)1.0(バッテリ含む) タイプ本体+バッテリ1本 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)298×52×77 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工12 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/【穴あけ・ラワン厚さ25mm】(木工キリΦ9mm)約210個、(木工キリΦ12mm)約80個、【締付け・ラワン】(木ねじΦ3.5×22mm)約340本、(木ねじΦ4.1×38mm)約100本
注意
※DA330DZはバッテリ・充電器・ケース別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする