※バッテリ・充電器別売

充電式アングルドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24791524 品番DA330DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

握りが細い、細径コンパクト。
狭い場所での穴あけに。高い場所での穴あけに。パイプが干渉する場所での穴あけに。
高輝度LEDライト。大型レバースイッチ。チャックキーホルダー。

回転数(min-1[r.p.m])0〜800 バッテリー電圧(V)10.8 チャック能力(mm)1.5〜10 付属品チャックキー4(254201-4) タイプ本体のみ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)298×52×77 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工12 バッテリーリチウムイオン
注意
※DA330DZはバッテリ・充電器・ケース別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする