充電式振動ドライバドリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24791533 品番 HP330DWX
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる!
締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。
LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。
手締め機能付・2スピード切替え。

作業量(目安)
1充電あたり/【穴あけ】(超硬ドリルΦ6.5mm・レンガ<深さ30mm>)約35個、(超硬ドリルΦ8mm・モルタル<深さ30mm>)約15個、(鉄工キリΦ3mm・鋼板1.6mm)約250個、(木工キリΦ9mm・ラワン<厚さ25mm>)約190個
【ねじ締め】(Φ3.5×22mmラワン)約350本、(Φ4.1×38mmラワン)約130本
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224] 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0〜1500、(低速)0〜400 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8 チャック能力(mm)0.8〜10 充電時間(分)約50 打撃数(min-1[回/分])(高速)0〜22500、(低速)0〜6000 タイプ本体+バッテリ2本 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリ(BL1013)2個、充電器(DC10WA)、プラスビット2-65、ホルスタ、ケース 振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183 質量(kg)1.0(バッテリ含む) 適合バッテリーA-48692
注意
※HP330DZはバッテリ・充電器・ケース別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-17
用途:
立木の穴開け(除草剤投入孔のせん孔)
その他業種

パワーはある程度あるものの生木に対してはやや力不足であり、バッテリーの能力も短い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする