※バッテリ・充電器別売

充電式振動ドライバドリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24791542 品番 HP330DZ
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる!
締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。
LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。
手締め機能付・2スピード切替え。

バッテリー電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224] 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0〜1500、(低速)0〜400 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8 チャック能力(mm)0.8〜10 打撃数(min-1[回/分])(高速)0〜22500、(低速)0〜6000 タイプ本体のみ バッテリーリチウムイオン 付属品- 振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183
注意
※HP330DZはバッテリ・充電器・ケース別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-17
用途:
立木の穴開け(除草剤投入孔のせん孔)
その他業種

パワーはある程度あるものの生木に対してはやや力不足であり、バッテリーの能力も短い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする