マキタ
マキタの AV家電
マキタの オーディオ
マキタの ラジオ
TD090 ハグハグライト 充電式ラジオセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
24791558
品番
CK1002SP
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
インパクト、ラジオ、ライト、バッテリ2本をひとまとめ。
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
締付トルク(N・m[kgf・m])
90[918]
充電時間(分)
50(1本)
バッテリー
リチウムイオン
セット内容
充電式インパクトドライバ(TD090D)、ラジオ(MR051)、リチウムイオンバッテリ(BL1013)2本、充電器(DC10WA)、ホルスタ、アルミケース