レーザー距離計ライカディストD2BT

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24791908 品番DISTO-D2BT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応)
多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。
測定基準自動検知多機能エンドピース
X-Range Power Technology
見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ

測定範囲(m)0.05〜100 用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。 トラスコ品番826-6700 寸法(mm)116×44×26 質量(g)100(バッテリー含) 電源単4形乾電池×2 1.5V 測定精度±1.5mm 保護等級IP 54 機能距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知) 測定単位0.1mm 電池寿命10000回までの測定または、20時間までの稼働時間 インターフェイスBluetooth(R) Smart

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:428

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする