MBN-100B0.7/黒 ボールペン0.7 ノック式油性 モノタロウ 24792285 MBN-100B0.7/黒 ボールペン0.7 ノック式油性 モノタロウ 24792285 MBN-100B0.7/黒 ボールペン0.7 ノック式油性 モノタロウ 24792285

ボールペン0.7 ノック式油性

(104件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24792285 品番 MBN-100B0.7/黒
販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ラバーグリップで手がつかれにくく、滑らかな書き味のノック式油性ボールペンです。

インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 用途筆記用具として 材質(本体・クリップ・ノックバー)AS樹脂、(グリップ)エストラマー樹脂 全長(mm)145 質量(g)6 方式ノック式 最大径(Φmm)10 インク油性インク 色数単色 入数(本)1
注意
※替え芯はありません。
※筆記以外の用途に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 104
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
事務作業時
建設業・工事業

手ごろなお値段に惹かれたのと、『モノタロウ』のロゴが可愛くて購入しました。
書き味はなめらかで問題ないです。
また購入しようと思います。

対象商品:
24792276
2026-03-23
用途:
集計時に使用
カフェ トルティー 様 (飲食業)

持った感じ、書いた感じ、がとても良かったです。
書き心地もいいです。

2026-03-21
用途:
事務作業

安価で事務費節約になります。書きごごちも問題ないですし、いい商品です。

2026-02-25
用途:
事務所で使っています
飲食業

滑らかに使え、コスパも良くこれからも使っていくつもりです

対象商品:
24792276
2026-04-01
用途:
0.5の書き味
サービス業

太字を期待して購入したが、0.5以下を使用している様な書き味でガッカリした。

2025-12-17
用途:
伝票記入時に使用
株式会社三陽 様 (製造業)

値段が安いので書き心地が心配でしたが、問題ありませんでした。
今後も継続して使っていきたいと思います。

2025-09-24
用途:
事務所作業〜現場チェック用
卸売・小売業

普段使いで書き込めるところであれば、利用しております。
安価の上、書きやすくとても重宝しております。
今後も引き続き販売していただきたく思います。

2025-06-30
用途:
メモ取り
有限会社青木商会 様

太さ、書きやすさ、インクの出など非常に機能的であるため、(他の製品以上に)気に入っている。しかも値段も安い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする