Φ55リフレクター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 24792434 品番 KM-981
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
レンズ色オレンジ 付属品両面テープ 規格ECE規格認証品 外径(Φmm)55×7 曲率半径平面

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24792434
2021-04-19
用途:
バイクのサイドリフレクター

色はオレンジではなく黄色。裏の両面テープは強力。位置は一発で決めましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
24792425
2020-04-21
用途:
トラクターに付ける農作業機の夜間の視認性の改善
農・林・水産業

夜間の視認性も良く、後方から来る車に作業機に気がつくか心配することも無くなりました。

対象商品:
24792425
2018-03-28
用途:
ブロック塀への接触防止の目印
製造業

駐車場の入口ブロック塀への接触防止のための目印として使用。両面テープでしっかり接着しています。大きくてよく見えます。

対象商品:
24792425
2017-12-15
用途:
積載車両の安全確保
株式会社G・F・I 様

色のバリエーションがもう少しあると、更に使い勝手が良くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする