屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(30シート) シートサイズ(mm)210×297 シートサイズA4 注文コード24792495 品番31048
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はシートサイズ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。レーザープリンタでの印字適性に優れています。

面付1面(1列×1段)ノーカット 材質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 粘着性より強く貼れる 標準総厚さ(mm)0.15 ラベル厚(mm)0.07 耐水性水に強い 用途屋外でも使えるタイプ 仕様水に強い、光沢、透明フィルム 透明 シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル ラベルサイズ(mm)210×297 片数30 余白余白なし 入数30シート シートサイズA4 適合プリンタレーザー、コピー ラベル形状四角
注意
※裏面にははがすのに便利な切り込み線が横方向に2本入っています。
※インクジェットプリンターには適合していません。

商品説明動画

この動画は、20人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08745877
2025-08-07
用途:
ステッカー作り
有限会社平井電設 様

レーザープリンタで印字しているので雨水には強いです。あとは耐候性ですが、この価格ならダメになったらまた印刷すれば、、って感じです。結構良く貼り付きます。この価格なら満足です。

2025-02-27
用途:
機械の納品
その他業種

思うような仕上がりにできてよかった。再度利用したいと思う。

対象商品:
08745886
2024-02-27
用途:
屋外掲示板やヘルメットに貼る名前シールに使用しています
製造業

ラベルプリンタではサイズが小さすぎる場合に使用しています。
また、小さい文字で印字すればラベルプリンタの代わりになり、
重宝しています。

対象商品:
08745877
2022-09-06
用途:
ラベル表示用

屋外表示に使用していますが、結構強いです。でも紫外線劣化はありますね。それをふまえてリピートしてます。

対象商品:
08745877
2017-08-30
用途:
建設現場の安全標識として

事務所で使用しているレーザープリンターで印刷できるところが良い。これまでは普通紙に印刷したものをラミネートしていましたが、このラベルだと仕上がりも良く、雨や紫外線での劣化もほとんど気にならないので、今後も使用したいと思います。A3サイズがあると更に良いのですが。

2人が参考にしています
対象商品:
08745877
2017-11-14
用途:
設備管理
その他業種

光沢タイプがなかったのでマットタイプを購入しました。
光沢タイプもあるといいです。

対象商品:
08745886
2017-07-28
用途:
屋外ステッカー

耐水性に優れた商品で、重宝してます。問題なく使用してます。

対象商品:
08745861
2016-06-07
用途:
工事黒板の見出し

黒板の工事名等いろいろ使えて非常に便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする