屋外でも使えるマグネットセット(レーザープリンタ用)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(2セット) 注文コード 24792513 品番 31050
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

水に濡れても大丈夫!
印刷用のフィルムラベルとマグネットシートを貼り合わせることで、耐水・耐光性のあるオリジナルマグネットシートが作成できるセットです。
ホワイトフィルムラベルとマグネットシートがセットになっています。

厚さ(mm)
ホワイトフィルムラベル/標準総厚み0.16
、ラベル厚み/0.08
、マグネットシート標準総厚み/0.60
面付1面(1列×1段)ノーカット シートサイズ(mm)297×420 ラベルサイズ(mm)297×420 仕様マット、フィルム、はくり紙に切り込み線:あり 適合レーザー、コピー 材質ホワイトフィルムラベル:ポリエステルフィルム、マグネットシート:マグネット ホワイト 取付方式マグネット 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工・マグネット 主な用途サイン/掲示用|サイン・掲示用マグネットタイプ 標準総厚さ(mm)0.16(ホワイトフィルムラベル)、0.6(マグネットシート) ラベル厚(mm)0.08 粘着性より強く貼れる 余白なし 入数2セット シートサイズA3 適合プリンタレーザー、コピー ラベル形状四角

商品説明動画

この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:441
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24792513
2020-05-15
用途:
工事看板の作成
津ストラテック株式会社 様 (建設業・工事業)

工事看板等長く大きな文字で作りたいのでA3サイズは便利です。磁力も問題なく使えており、長年リピートしています。

1人が参考にしています
2019-06-11
用途:
室内の掲示用に使用
医療法人小泉 様

ホワイトフィルムをカラーレーザープリンタで印刷して、マグネットに貼り付け、ハサミで切って使いました。
玄人仕事で言ったら、少し微妙ですが、素人がやる仕事の範疇では、まあまあの仕上がりです。

対象商品:
24792513
2018-10-03
用途:
ステッカー
サービス業

使いごごちがすごく良いです!
送迎用の車に使用してますが
マグネット強力で良い

対象商品:
09499831
2017-12-19
用途:
ホワイトボードに使用時

「高磁力のマグネットステッカー!」と謳われていますが、実際は鉄板に対してほとんど付きませんでした。
マグネットシート同士もほとんど付きません。少しシートをずらした状態で片方をつまみ上げると、あとはシートの自重だけであっさり剥がれました。ある意味、作業はし易いですが本当に高磁力かどうかは疑問です。
接着面積を5cm四方に切り揃えて鉄板に付けてみましたが、全く付きませんでした。シート丸ごとのサイズのまま、特に加工せずに使用すれば接着するかも知れません。
ただ、「屋外でも使える」そうですが、正直どこで使えるのか見当もつきませんでした。
余りに弱すぎたので念のため販売元へ不良品ではないか確認し、磁力の規格も確認しましたが、いずれにしても「正常」だそう。
ホワイトボード等に表示を貼るなどして使用を検討される方は他の商品を当った方が良いと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
24792504
2017-08-18
用途:
屋外の案内表示に
My工房/SAKUDA 様 (その他業種)

空気抜きが上手く出来ず、針で刺しながら行ったが少し残ってしまった。

対象商品:
09499831
2016-05-18
用途:
工事黒板の見出し

工事名とか大きな文字を入れたいときにはA3サイズがあれば助かります。

対象商品:
09499831
2015-05-10
用途:
事務所の掲示板に使います

インクジェットのプリンターのがほしかったのですが間違ってオーダーしてしまいました。マグネットは思った通り熱さがあって気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする