屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット)キレイにはがせるタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(3セット) 注文コード24792608 品番32006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐水性・耐光性に優れ、屋外での使用もできて貼ったあとにキレイにはがせるタイプのラベルシールです。「いざとなったらはがしたい」「貼る相手(被着体)をリユースしたい」「表示内容を貼り替えたい」というご要望にお応えする商品です。

取付方式シール 材質ポリエステルフィルム 適合インクジェット(染料、顔料) ホワイト シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル ラベルサイズ(mm)210×297 標準総厚さ(mm)0.15 面付ノーカット ラベル厚(mm)0.1 余白なし シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプきれいにはがせる ラベル形状四角
注意
※付属の透明保護カバーと貼り合わせてお使いください
※長期使用の際は、糊残りが起こりやすくなる場合があります。塗装面に貼った場合、はがすと日焼けによる取り付け跡が目立つ場合があります。また、塗装面の変色や色むらが稀に発生することがあります。

商品説明動画

エーワン 屋外向けステッカーのご紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24792608
2022-01-06
用途:
自作看板
大超寺 様 (その他業種)

自作の駐車場の表示用に購入しました。剥がせやいということは、剥がれやすい。何回か張り直したらすぐはげるようになってしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする