LEDテープライト(フルカラー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)最大84 注文コード24792716 品番MR5-24RGB DC24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る

内部構造における断線対策技術の特許を出願中!
マイボートをオリジナルカラーに!
これ1本で全てのカラーを実現できます。
最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
取付スペース、場所を選ばない多目的ライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
フルカラーLEDの発光色を操作する場合は専用コントローラーが必要となります。

セット内容本体(5m)、取付パーツ、シリコンキャップ、取扱説明書 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 電圧(V)DC24〜28 消費電力(W)最大84 LEDフルカラーLED 300個

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24792716 MR5-24RGB DC24V 62569145 MR5-24RGB LEDテープライト(フルカラー) DC24V マリンテック LEDテープライト(フルカラー) DC24V マリンテック 1式 41,980 税込46,178 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする