小型ベンチレーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24792759 品番MFS-12 DC12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター
ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能
静音型
ABS樹脂製
水平設置型
推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上
取付方法:4ヶ所取付・埋め込みタイプ
12Vブラシレスマイクロモーター搭載
省エネ仕様・ソーラー電源可能

付属品ステンレス製タッピングネジ4本 寸法(mm)150×60×80 質量(g)190 出力(W)6 電流(A)0.5 電圧(V)DC12 取付穴数4mm穴(4ヶ所) ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上推奨 穴サイズ(mm)埋め込み穴サイズ:60×120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24792759 MFS-12 DC12V 24792768 MFS-12L DC12V 小型ベンチレーター マリンテック 小型ベンチレーター マリンテック 1個 4,498 税込4,948 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする