小型ベンチレーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24792768 品番MFS-12L DC12V
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別) アウトレット
¥4,4983,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター
ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能
静音型
ABS樹脂製
水平設置型
推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上
取付方法:4ヶ所取付・埋め込みタイプ
12Vブラシレスマイクロモーター搭載
省エネ仕様・ソーラー電源可能

付属品ステンレス製タッピングネジ4本 寸法(mm)150×80×72 質量(g)300 出力(W)13 電流(A)1 電圧(V)DC12 取付穴数4mm穴(4ヶ所) ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上推奨 穴サイズ(mm)埋め込み穴サイズ:125×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする