バッテリーリレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24792804 品番BR-630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

DC回路用大容量パワーリレー
24V電源で100Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
New-Era社製
24V直流電源専用タイプ
マイナスアース絶縁型
耐久性のあるスチール製筐体
電源端子は4mmネジつき
リレー端子:銅製8mmボルトつき
リレー・接点部はOリングによる防水仕様

用途
船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に
船舶・ヨット・大型車両・建設機械など
寸法(mm)120×133×103 取付本体取付:10mm穴付き 電圧(V)DC24 電流容量(A)100
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする