曜日別特売
B02014-04107 QX-S41 SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoE+スイッチ NEC 24794088

QX-S41 SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoE+スイッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台ポート数28(10/100/1000BASE-T)、4c(SFPスロット)注文コード24794088品番B02014-04107
参考基準価格(税別)¥528,600販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

SFPスロットを4ポート、装置あたり最大370W供給可能な1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、IPV6サポート

ポート数28(10/100/1000BASE-T)、4c(SFPスロット)型番QX-S4124GT-4G-PW仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、50℃対応接続方式10/100/1000BASE-T

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする