セット内容A×1kg、B×1kg
色A:白/B淡青
粘度(25℃)(Pa・s[P])(A)99、(B)71、(混合後)81
比率100:100
指触乾燥時間(時間)6
比重2.87(25℃)
硬化時間(時間)24(25℃)
引張強度(MPa)0.3
硬さ硬化後:(ショアOO)57、(アスカーC)25
伸び(%)(切断時)70
絶縁破壊強度(kV/mm)18
体積抵抗率(Ωcm)2.5T
熱伝導率(W/mk)2.3
用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、通信モジュール、その他クリアランスの大きい部位の熱伝導