SLV-027 ブラックイエロー PSL MUITI GAME VEST(PSLマルチゲームベスト) Pazdesign(パズデザイン) 24796548

SLV-027 ブラックイエロー PSL MUITI GAME VEST(PSLマルチゲームベスト) Pazdesign(パズデザイン) 24796548
SLV-027 ブラックイエロー PSL MUITI GAME VEST(PSLマルチゲームベスト) Pazdesign(パズデザイン) 24796548
SLV-027 ブラックイエロー PSL MUITI GAME VEST(PSLマルチゲームベスト) Pazdesign(パズデザイン) 24796548
SLV-027 ブラックイエロー PSL MUITI GAME VEST(PSLマルチゲームベスト) Pazdesign(パズデザイン) 24796548
SLV-027 ブラックイエロー PSL MUITI GAME VEST(PSLマルチゲームベスト) Pazdesign(パズデザイン) 24796548
SLV-027 ブラックイエロー PSL MUITI GAME VEST(PSLマルチゲームベスト) Pazdesign(パズデザイン) 24796548

PSL MUITI GAME VEST(PSLマルチゲームベスト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1着ブラックイエロー注文コード24796548品番SLV-027 ブラックイエロー
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

前開きはトリプルバックル仕様。一体型プライヤーケース。メインのフロントポケットにはルアーケース(VS3010)が2個ずつ入る設計。システムボトルホルダー、背面ポケット内のインナーリンクポーチ、股ベルトを標準装備。

用途コンプリートシリーズからフィードバックした機能を配したコストパフォーマンスモデル。シンプルかつベーシックな作りでエントリーモデル、セカンドモデルとしてもオススメ。付属品ボトルホルダー、股ベルト標準装備材質浮力体:PEフォームブラックイエロー混率(%)ポリエステル100
注意
※落水・転倒時に浮きますが、国土交通省型式承認品ではありません。救命胴衣ではなくあくまでも補助的な浮力体のベストです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする