ボックス(エルボックスシステム)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24796608 品番 L-BOXX102N
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。
必要な場面で迅速に必要なものを出すことができます。
コンパクトに、まとめて収納することができます。
安全に、楽に持ち運ぶことができます。
めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。
エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。
簡単組み付けロックの装着でケースを重ねてロックでき、安全にまとめて運ぶことができます。

ブルー 材質(本体・ハンドル)ABS樹脂、(バックル)ポリアミド樹脂 用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として 質量(kg)1.7 サイズS 耐荷重(kg)100 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)442×357×117 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)405×310×50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24796599
2023-03-17
用途:
修理作業

たくさん工具が入れられます。この商品の特徴である連結機能はコツが必要で中々一回でうまく連結できません。その際はボックスを持ち上げて何回か繰り返しますが工具類が入っているので重たくて車内で積み込むときに大変苦労します。この商品は車外で台車などに積むときに連結させるのが良いと思います。

対象商品:
24796574
2023-01-23
用途:
電動工具入れ
ナカノ工業 様 (建設業・工事業)

グラインダーを入れるのが欲しかったので買ってよかったです!!

対象商品:
24796599
2019-03-02
用途:
工具の収納
鉱業

10.8(12)Vタイプのハーフのインレイ
GWSミニグラインダーとGSTジグソーの収納に
【102N】を購入しましたが
刃をつけたまま、プレートをつけたままの収納ができず
こちらに【136N】買い直しました。
今度は高さが余り、中で遊ぶのでフタ側にスポンジを
つけてます。
10.8vシリーズがシンプルな機能で良いだけに。。。星4。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする