NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
NACHI(不二越)の 鋸刃
NACHI(不二越)の ハンドソー
ナチ ハンドソー #101 32T ステン用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12枚)
注文コード
24796644
品番
250×32山
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
合金工具鋼SKS
全長(mm)
263
質量(g)
181
刃数
32山
用途
薄い鉄板やステンレス、アルミパイプの切断に。
直径(Φmm)
5.5