超音波はんだ付け装置 USMシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24797144 品番USM-560
参考基準価格(税別)¥599,000 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

こて先端から超音波を発生させ、高品質なはんだ付けが可能です。
フラックスを使用する必要がありません。
特殊はんだ「セラソルザー」(別売)との併用で、ガラス・セラミックス・アルミニウム・ステンレス等にも直接はんだ付けすることができます。
発振周波数と実効出力をモニター表示しますので、安定した作業が可能です。

仕様サンボンダ 寸法(mm)発振器:210×235×90 質量(kg)発振器:5 電源(V)100〜240(切替必要) 最大出力(W)発振:12 最高温度(℃)500 周波数(kHz)60 チップ径(Φmm)4(標準) アズワン品番1-6859-21 こて先形状ストレートカット CE-対応品
注意
※日本国内使用限定商品です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする