ナチ コーティングドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24797204 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

超硬より硬いチタンコーティング

ドリル径(Φmm)3 用途ステンレス・鉄・鋼 質量(g)9 表面処理TiNコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする