NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
鉄工用ドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
軸径(Φmm)
2.8丸軸
注文コード
24797484
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
軸径・内容量
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
2
仕様
先端研磨シンニング刃
使用方法
1.ドリルをチャックに完全に差し込み、三方から十分に締めます。、2.穴をあける位置にセンターポンチでクボミをつけ、まっすぐに押し付けて下さい。ヒネリ・コジリはドリル折れの原因となります。
材質
HSS鋼
軸径(Φmm)
2.8丸軸
寸法(mm)
68×2.8×2.8
タイプ
鉄工用
穴径(Φmm)
2.8
入数
5本