ナチ 六角軸鉄工ドリル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 24797947 品番 3P3.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。

溝長(mm)39 全長(mm)100 直径(Φmm)3.5 質量(g)50 用途素材の穴あけに 材質HSSハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 使用工具電気ドリル・充電式ドリル 先端径(mm)3.5 対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24797947 3P3.5 80629695 77819 六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 NACHI(不二越) 六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 NACHI(不二越) 1セット(3本) 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24800144
2026-02-27
用途:
釘の下穴

本当は1.7oがほしいです。メーカー品なので高いですがブレもなく安定しています六角軸だと太さを変える時に、チャックをあまりまわさなくていいです。しかも、滑らないし。

2026-01-06
用途:
ブラインドの取付け
卸売・小売業

長さも丁度良かったし鉄でしたので簡単にドリルビスで取付けできました。

対象商品:
24797999
2022-03-31
用途:
車体の加工時、ほか
ASURA 様

安定した切れ味、快適に切削できる。
逃げにくいので狙いやすい。

対象商品:
24797929
2021-07-14
用途:
商品加工
建設業・工事業

切れ味よくブレがないので安心して加工できる、三本セットでお得

対象商品:
24800293
2020-06-01
用途:
機械・器具設置業務
その他業種

ドリルキリとしては、目的通りの性能を有しています。
品物の表記に「三本入り」と書いてあったのに、実際には一本しか届かないのに問題です!

“必要な現場の前に発注し、必要なタイミングで届いたら一本だった”この状況、現場の人ならわかりますよね。

よく確認して出品してください!

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして、大変申し訳ございません。
正しい表記に修正致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする