曜日別特売
20211 空調付きスト 2021X(ウェアのみ)日本製生地 ポリエステル90%+コットン10% STATUSUNI(ステータスユニ) 24798657

20211 空調付きスト 2021X(ウェアのみ)日本製生地 ポリエステル90%+コットン10% STATUSUNI(ステータスユニ) 24798657
20211 空調付きスト 2021X(ウェアのみ)日本製生地 ポリエステル90%+コットン10% STATUSUNI(ステータスユニ) 24798657
20211 空調付きスト 2021X(ウェアのみ)日本製生地 ポリエステル90%+コットン10% STATUSUNI(ステータスユニ) 24798657
20211 空調付きスト 2021X(ウェアのみ)日本製生地 ポリエステル90%+コットン10% STATUSUNI(ステータスユニ) 24798657
20211 空調付きスト 2021X(ウェアのみ)日本製生地 ポリエステル90%+コットン10% STATUSUNI(ステータスユニ) 24798657

空調付きスト 2021X(ウェアのみ)日本製生地 ポリエステル90%+コットン10%

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
色ネイビー
内容量1着注文コード24798657品番20211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,579
販売価格(税別)
¥6,890

国内生産にこだわった高品質の日本製生地を採用したユニセックス仕様の空調付きベストです。
裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、身体(背面)からの効果を実感できます。
※ネイビーのみ超高耐光生地を採用した色落ちしにくい素材です。

用途
熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
123
着丈(cm)
67
機能
超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工
セット内容
空調ベスト:1着
材質
綿混
混率(%)
ポリエステル90+コットン10
裄丈(cm)
53
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする