イス脚キャップ 茶・角

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24799224 品番 BE-4-213
参考基準価格(税別)¥65 販売価格(税込) ¥62
販売価格(税別)
56

エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。

内径(mm)21×21 形状 材質エラストマー
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
塗装・大工仕事
GREENHARMONY 様 (サービス業)

1m程度のアルミ脚立を持っていますが、足に付いていたゴムが劣化して4本ともない状態でした。地面に立てるとコの字をしたアルミ枠が地面にめり込み、危なくてしょうがありません。コの字の寸法は、40ミリ×22ミリでアルミの板厚は2〜3ミリです。モノタロウさんで探すとあるのですが、専用でとても高い。何千円かして、場合によっては1個の値段。これではダメだと考えていたら、この椅子の脚キャップを見つけました。1個81円。足にはちょっと大きいのですが、かぶせた上で、長手の横に3ミリの下穴を開けます。そして4ミリのタッピングビスで固定すれば大丈夫です。使い勝手も問題なし。お試し下さい。

対象商品:
24799215
2023-07-09
用途:
今のが壊れたので
飲食業

今使ってるのとそっくりだったので写真だけで買ってしまったが
滑らなかったーーーー(TOT)

対象商品:
39601493
2021-09-30
用途:
室内で主に利用する2段の脚立の脚に使用

小型の脚立には滑り止めなのか、硬質プラスチックの滑り止めが付いてるが、フローリングや表面が柔らかいCFの上で使用すると、すり傷や脚の跡形が入ってしまうので困っていた。
サイズを測り購入。ゴムの部分が滑り止めになり、心置きなく使用出来るようになった。
椅子の脚だけで無く、脚立の脚に、これ正解。

1人が参考にしています
対象商品:
39601493
2020-04-13
用途:
修理交換
千葉県自動車大学校 様

工作物の足のキャップとして使用しています。底面の強度があるといいです。

対象商品:
24799215
2022-08-28
用途:
イスの足元カバー
山三建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

まったく滑らないので脚立の足元に使用するのには良いと思いますがネーミングがイス脚キャップなので滑りがないのは致命的です。ネーミングを変えるべきではないか。

対象商品:
24799215
2018-11-30
用途:
非常に古い脚立用に

非常に古い(多分30年以上前)のゴム足がボロボロになったので、交換用に購入しました。なお、脚立のメーカーは現存はしているのですが、古すぎて純正部品は既にありませんので、代用品を探してこれにたどり着きました。サイズは丁度ピッタリで良い買い物でした。本来の使い方では無いので、あくまでも自己責任という事で。

1人が参考にしています
対象商品:
24799215
2018-11-20
用途:
床の傷防止の為
サービス業

床の傷防止の為に注文。発送も非常に早く商品も安いので、非常に助かります。早速椅子の脚にかぶせた所サイズがピッタリでした。ありがとうございました。

対象商品:
39601493
2018-02-26
用途:
ダイニングチェア用
建設業・工事業

以前は100均で売ってたのに、最近はどこを探してもみつからず、ネットでさがしたところ、モノタロウが一番買いやすかったです。椅子キャップだけだと送料のほうが高くついてしまうところが、商品が色々あるのでほかのものもついでに買えて送料もかからずすみました。ありがとう

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする