STATUSUNI(ステータスユニ)
空調付きベスト 20240(ウェアのみ)日本製生地 防汚加工ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
3L
¥5,990
4L
¥6,290
5L
¥6,790
L
¥5,990
LL
¥5,990
M
¥5,990
S
¥5,990
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24799348
品番
20240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
国産の高度な防汚加工を施した精悍なホワイトカラーのユニセックス仕様の空調付きベストです。
裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、身体(背面)からの効果を実感できます。
用途
熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え
サイズ
L
胸囲(cm)
113
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
67
セット内容
空調ベスト:1着
材質
綿混
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル80+コットン20
機能
防汚加工
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。