曜日別特売
20240 空調付きベスト 20240(ウェアのみ)日本製生地 防汚加工ホワイト STATUSUNI(ステータスユニ) 24799357

20240 空調付きベスト 20240(ウェアのみ)日本製生地 防汚加工ホワイト STATUSUNI(ステータスユニ) 24799357
20240 空調付きベスト 20240(ウェアのみ)日本製生地 防汚加工ホワイト STATUSUNI(ステータスユニ) 24799357
20240 空調付きベスト 20240(ウェアのみ)日本製生地 防汚加工ホワイト STATUSUNI(ステータスユニ) 24799357
20240 空調付きベスト 20240(ウェアのみ)日本製生地 防汚加工ホワイト STATUSUNI(ステータスユニ) 24799357
20240 空調付きベスト 20240(ウェアのみ)日本製生地 防汚加工ホワイト STATUSUNI(ステータスユニ) 24799357

空調付きベスト 20240(ウェアのみ)日本製生地 防汚加工ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード24799357品番20240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
¥5,990

国産の高度な防汚加工を施した精悍なホワイトカラーのユニセックス仕様の空調付きベストです。
裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、身体(背面)からの効果を実感できます。

用途
熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え
サイズ
LL
胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
45.5
着丈(cm)
69
セット内容
空調ベスト:1着
材質
綿混
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル80+コットン20
機能
防汚加工
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする