曜日別特売
20271 空調付き安全ベスト 20271(ウェアのみ)日本製超高耐光生地 ネイビー STATUSUNI(ステータスユニ) 24799454

20271 空調付き安全ベスト 20271(ウェアのみ)日本製超高耐光生地 ネイビー STATUSUNI(ステータスユニ) 24799454
20271 空調付き安全ベスト 20271(ウェアのみ)日本製超高耐光生地 ネイビー STATUSUNI(ステータスユニ) 24799454
20271 空調付き安全ベスト 20271(ウェアのみ)日本製超高耐光生地 ネイビー STATUSUNI(ステータスユニ) 24799454
20271 空調付き安全ベスト 20271(ウェアのみ)日本製超高耐光生地 ネイビー STATUSUNI(ステータスユニ) 24799454
20271 空調付き安全ベスト 20271(ウェアのみ)日本製超高耐光生地 ネイビー STATUSUNI(ステータスユニ) 24799454

空調付き安全ベスト 20271(ウェアのみ)日本製超高耐光生地 ネイビー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1着注文コード24799454品番20271
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,359
販売価格(税別)
¥6,690

高輝度な布反射材を採用した、警備業のような精悍な立ち振る舞いを求められる場に合わせやすい、ユニセックス仕様の空調安全ベストです。
ネイビーのみ国産の超高耐光生地を採用し、長期に渡り色褪せしにくい素材です。
裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、常時フレキシブルに身体(背面)へ常時密着し効果を実感できます。

用途
熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え
サイズ
5L
胸囲(cm)
141
肩幅(cm)
51
着丈(cm)
73
セット内容
空調ベスト:1着
材質
合成繊維
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
機能
超高耐光加工、高輝度反射材
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-22
用途: 大型トラックの積荷の積み卸し

空調服と反射ベストが一体になっていて空調服を反射ベストが押さえ付けずに綺麗に膨らんでより涼しくなる事を願って購入したが、【生地が空気を透すので全然ダメ(笑)】生地の織り目から空気が漏れるので膨らまないし襟口や袖口から吹き出す空気量が少なく【全く涼しくないです】もはやゴミ。返品したいレベルで使い物にならない(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする