高視認空調付き安全ベスト 3022X(ウェアのみ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード24799707 品番30222
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) アウトレット
¥4,9803,998
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

日中の視認性を高めたヴィヴィッドな蛍光色のポリエステル100%を採用し、高輝度な布反射プリントを施したユニセックス仕様の空調安全ベストです。
裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、常時フレキシブルに身体(背面)へ常時密着し効果を実感できます。
現場ではより効果を高める長袖コンプレッション(20016)との組み合わせが人気です。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え セット内容空調ベスト:1着 材質合成繊維 蛍光イエロー サイズLL 胸囲(cm)117 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)45.5 着丈(cm)69 機能高輝度反射材
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24799777
2023-05-27
用途:
交通誘導
株式会社クラウンセキュリティーガードシステム 様 (サービス業)

真夏日でも 快適に熱中症対策になります。
蛍光オレンジ 安全ベルト付きの為 遠距離からも確認が出来るため 安全面でも優れています。
夜間でも 車のライトにより十分光りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする