高田商事
高田商事の シャツ・インナー
高田商事の 靴下
スターワークス 指付ワークソックス3足組 ミドル丈
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3足)
注文コード
24799748
品番
#540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
抗菌防臭加工で履き心地爽快!つま先かかとしっかり補強、ズレにくいWサポートタイプ!ハイカットシューズにも最適なミドル丈!
色
ブラック
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
指付
入数
3足組
特性
抗菌、防臭
用途
作業用・カジュアル用・DIYに最適!
丈区分
ミドル丈