HF 日除け垂れ付オールメッシュキャップ

(37件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24799818 品番 750NB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

オールメッシュで涼感抜群!全部の内側に生地張りが有るので型くずれしにくい!後頭部に取り外し可能な日よけのたれ付きです。

ネイビー 適合頭囲(cm)56〜60 用途作業用・レジャー用・DIYに最適! 材質ポリエステル100% サイズフリー 特性通気性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-05
用途:
屋外での農作業
その他業種

非常によく使いました 中学生でちょうどいいので大人男性にはちょっと浅いです 非常に丈夫で洗濯しても型崩れしなかったです うしろの布はホックで着脱できます 名前を書くところはないです 蒸れはそんなになかったです

2025-10-04
用途:
刈り払い機の作業に着用
その他業種

今年の夏は強烈な暑さだったが、それなりに耐えれた、やや後方が見えずらいのは気にはなったが!

対象商品:
24799827
2024-07-28
用途:
家庭果樹栽培
その他業種

猛暑の中、日差しが強く後ろ首が熱くてホームセンターに行っても女性物ばかりでモノタロウで検索してみたら値段も手ごろでクーポンを利用して購入しました。届いてから早速使用しましだが野球帽なので作業もし易くこの猛暑を乗り越えられるような気がします。購入して良かったです。

対象商品:
24799818
2024-08-04
用途:
屋外での農作業時
木下農園 様

真夏の屋外作業時にしっかりとフィットし、直射日光に汗を防いでくれるため作業に集中できありがたいです。

対象商品:
24799802
2023-09-14
用途:
草刈り作業に使っている。

首筋に日が当たらないので、とても気にいってます。ホームセンターでは売っていない。モノタロウで買えたので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
24799802
2023-11-08
用途:
建物検査時
その他業種

コスパ良く、この夏の猛暑の外での作業に可活躍しました!

対象商品:
24799827
2023-10-10
用途:
外部作業

日焼け防止で購入してみましたが外作業は、毎回使用してます。

対象商品:
24799802
2023-05-25
用途:
畑の作業
農・林・水産業

洗っても変形しなくて、メッシュで通気性が良く軽くてとても良い帽子です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする