※着用例

- ポリウレタン手袋 モノタロウ 24799888 - ポリウレタン手袋 モノタロウ 24799888 - ポリウレタン手袋 モノタロウ 24799888 - ポリウレタン手袋 モノタロウ 24799888 - ポリウレタン手袋 モノタロウ 24799888 - ポリウレタン手袋 モノタロウ 24799888

ポリウレタン手袋

(28件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 24799888 品番 -
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

有機溶剤に強いポリウレタン素材を使用しています。
ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。
手に貼りつきにくい裏地付き。
10%の酸を含むシンナーなどにもご使用いただけます。

対応
トルエン、キシレン、ベンゼン、メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソブチルケトン(MIBK)、酢酸エチル、酢酸メチルなど。
※シンナーは混合薬品のため、使用前にシンナーを滴下して手袋の変化を確認してからご使用ください。
サイズフリー 用途塗装・機械作業、鉄鋼業、印刷業、薬品製造業、部品洗浄など油や溶剤を使用する作業に。 厚さ(mm)約1.0 タイプショート 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)約26 中指長(cm)約8 手のひらまわり(cm)約23 材質(裏地)綿 材質(表地)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性有機溶剤全般
RoHS指令対応証明書:(0.1MB) 化学物質安全性参考資料:(0.6MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。
※シンナーの種類によっては適さない場合があります。予めご了承願います。
※この手袋は静電気対策用ではありませんので、静電気による事故が発生するおそれがある場合には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
※とがった物や刃物などで、手袋にキズをつけないよう注意してください。キズができると、液体が浸入したりして危険です。
※0℃〜40℃の範囲内で使用してください。
※酸・アルカリに使用しないでください。(ただし、シンナーに含まれる濃度10%以下の水溶液は可)
※ご使用の前には必ず、手袋にキズ・ピンホール・破れなどがないことをよく確かめてから作業をしてください。
※液体が付着すると滑りやすくなりますので注意してください。
※油・有機溶剤・化学薬品などを扱う際は、手にキズのある人は使用しないでください。
※使用中に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常が現れた時は、ただちに使用を止めてください。皮膚科専門医へのご相談をおすすめします。
※使用後は汚れや付着した液体をよく落とし陰干ししてください。手袋を長時間日なたに放置すると劣化が促進されます。保存する場合は十分に乾燥させて直射日光を避けた風通しの良い所で保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24799897
2024-01-19
用途:
金属加工品を有機溶剤につけて使うとき

とても長期に使えてもちもいいです。
ただもうサイズ別で 作っていただけるといいです。

1人が参考にしています
対象商品:
24799888
2023-12-18
用途:
シンナーにて脱脂作業
有限会社永田製作所 様

溶けてしまうか心配でしたが問題なく使用できました。
ただ、厚さがもう少しほしいかなとは若干感じます。
どのくらいで破けるか試していく予定です。

対象商品:
24799888
2023-10-29
用途:
塗装作業後の掃除時

まだ使い始めなので強度やシンナーで掃除時のゴムの状況は経過を見ないとわかりませんがそれなりに良さそうたと思う

対象商品:
24799897
2024-05-23
用途:
溶剤を用い器具の洗浄
製造業

問題なく使用できました!コスパが良いので有難いです。

対象商品:
24799897
2022-03-29
用途:
塗装、溶剤の使用時
日鉄SGワイヤ株式会社 様

ゴム手袋の下に使っていますが、特に問題なく使えています

対象商品:
24799897
2021-11-08
用途:
溶剤使用時
その他業種

シンナー等を使う際に使用しています
価格は安いですが、物はしっかりしています

1人が参考にしています
対象商品:
24799888
2021-07-02
用途:
さび止め処理

柔らかく作業しやすかったです。後はどのくらい耐久性があるかです。

対象商品:
24799897
2018-10-12
用途:
塗装冶具洗う時

同等品を他で買うと倍の値段がしますが、この製品はそれに
劣らずしっかり手をガードしてくれて安心して使用できます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする