20303 空調半袖ブルゾン 2030X(ウェアのみ)ポリエステル100% STATUSUNI(ステータスユニ) 24799890

20303 空調半袖ブルゾン 2030X(ウェアのみ)ポリエステル100% STATUSUNI(ステータスユニ) 24799890
20303 空調半袖ブルゾン 2030X(ウェアのみ)ポリエステル100% STATUSUNI(ステータスユニ) 24799890
20303 空調半袖ブルゾン 2030X(ウェアのみ)ポリエステル100% STATUSUNI(ステータスユニ) 24799890
20303 空調半袖ブルゾン 2030X(ウェアのみ)ポリエステル100% STATUSUNI(ステータスユニ) 24799890
20303 空調半袖ブルゾン 2030X(ウェアのみ)ポリエステル100% STATUSUNI(ステータスユニ) 24799890

空調半袖ブルゾン 2030X(ウェアのみ)ポリエステル100%

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード24799890品番20303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

風を逃がさない高密度ポリエステル100%を採用したユニセックス仕様の空調半袖ブルゾンです。
裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、常時フレキシブルに身体(背面)へ常時密着し効果を実感できます。
現場ではより効果を高める長袖コンプレッション(別売20016)との組み合わせが人気です。

用途
熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え
セット内容空調半袖ブルゾン:1着材質合成繊維シルバーサイズS胸囲(cm)105混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)41着丈(cm)63
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする