プロが使っているキネシオロジーテープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 24799967 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。
予防、保護・補助、再発防止
高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。
直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。
肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。
抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。
初めての方も安心、図解貼り方マニュアル付

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 使用箇所大腿部などに 用途筋肉や関節の保護・補強 寸法50mm×5m テープ種類キネシオテープ
注意
※直射日光の当たる所や、高温多湿の場所では保管を避けてください。
※今までに薬品や化粧品等によるアレルギー症状を起こしたことがある方や皮膚が弱い方はパッチテストを行ってください。
※保証書無し、取扱説明書(貼り方マニュアル)有り、エビデンス無し。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-30
用途:
テーピング
建設業・工事業

意外と、伸びる。弾力性がありすぎるので、使い方にもよるが、自分自身で張ると張るのが難しく、緩くしか張れないのが、欠点かもしれない。しかしながら、よく伸びる方がいい人は使い勝手がいいかもしれない。

対象商品:
24799942
2022-09-21
用途:
傷の治療
有限会社古川輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

柔らかくて圧迫感がなく、巻くときもらくにまける。はがす時もかんたん。さすがプロが使うのも納得できる

対象商品:
24799958
2019-03-10
用途:
足指の間の固定
その他業種

ほぼ同じ商品と比較してますが
ほとんど変わり無いうえ品質も間違い無いと感じてます。

対象商品:
24799958
2017-10-28
用途:
テニス時の手首のテーピングに使用
その他業種

手首に痛みを感じてから使用しています。適度の伸縮性もあり現在は痛みはないが予防のために使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
24799967
2017-10-16
用途:
農作業時
農・林・水産業

かぶれなくて良いですが濡れると端がはがれやすくなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする