NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイス六角軸ドリル
ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24800065
品番
6LSDP4.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
溝長(mm)
43
質量(g)
32
直径(mm)
4.2
用途
電気工事、内装、外装工事に
材質
ハイス材(高速度工具鋼)