Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
V90°起点
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
枝管口径(Φmm)
75
注文コード
24800118
品番
SD V90L(右)
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
枝管口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
本管口径(Φmm)
100
枝管口径(Φmm)
75
勾配
2/100
向き
右
寸法L(mm)
178
寸法H(mm)
129.5
寸法A(mm)
126
寸法E(mm)
60±2
寸法B(mm)
50±2
寸法C(mm)
35
寸法L2(mm)
100
寸法Z1(mm)
175
寸法Z2(mm)
128±2
寸法Z3(mm)
60±2
サイズ(mm)
100×75-150
寸法Ho(mm)
193
商品豆知識
配管工事を支える補助部材