シブヤ
シブヤの 電動工具・充電工具アクセサリー
シブヤの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
シブヤの ドリルスタンド/ドリルガイド
TSK-092用ドライビット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24800177
品番
65mm
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
乾式専用
ドリル径
65
適合機種
TSK-092
全長(mm)
295
タイプ
乾式
有効長(mm)
250
取付ねじ
M27ネジ
スパナがかり
4面
注意
※穿孔中は無理な押圧をかけず、回転を維持したままでご使用下さい。
※TSK-092にバキュームクリーナーを併用してご使用下さい